• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rachenlehre ohne Messuhr 5-6″

Artikel-Nr.: 201-156
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
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 201-156
EAN / GTIN 4946368051512
Herstellernummer 201-156
L-Nummer L40010 9713

Beschreibung

Beschreibung:

Mit verstellbaren Rachenlehren kann man schnell und genau Außendurchmesser aller Art bis zu einem Bereich von 300 mm messen und bieten die folgenden Vorteile: sehr einfache Gut/NG-Bewertungen. großer flacher Hartmetallamboss. Ambosshub 2 mm.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 5 - 6″
Bemerkungen: Für Messuhr mit 9,52 mm Schaft
Messkraft: 12-18
Mass: 20 kg g
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inklusive Handschutz einstellbarer Werkstückanschlag

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb