• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rachenlehre ohne Messuhr 3-4″

Artikel-Nr.: 201-154
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
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 201-154
EAN / GTIN 4946368051499
Herstellernummer 201-154

Beschreibung

Beschreibung:

Mit verstellbaren Rachenlehren kann man schnell und genau Außendurchmesser aller Art bis zu einem Bereich von 300 mm messen und bieten die folgenden Vorteile: sehr einfache Gut/NG-Bewertungen. großer flacher Hartmetallamboss. Ambosshub 2 mm.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 3 - 4″
Bemerkungen: Für Messuhr mit 9,52 mm Schaft
Messkraft: 12-18
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inklusive Handschutz einstellbarer Werkstückanschlag

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb