• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rachenlehre ohne Messuhr 175-200 mm

Artikel-Nr.: 201-108
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
Produktart Grenzrachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 201-108
EAN / GTIN 4946368051413
Herstellernummer 201-108
L-Nummer L40010 884

Beschreibung

Beschreibung:

Mit verstellbaren Rachenlehren kann man schnell und genau Außendurchmesser aller Art bis zu einem Bereich von 300 mm messen und bieten die folgenden Vorteile: sehr einfache Gut/NG-Bewertungen. großer flacher Hartmetallamboss. Ambosshub 2 mm.

Merkmal:

Messbereich: 175 - 200
Bemerkungen: Für Messuhr mit 8 mm Schaft
Messkraft: 12-18
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inklusive Handschutz einstellbarer Werkstückanschlag

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb