• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rachenlehre ohne Messuhr 50-75 mm

Artikel-Nr.: 201-103
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Grenzrachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 201-103
EAN / GTIN 4946368051369
Herstellernummer 201-103
L-Nummer L40010 476

Beschreibung

Beschreibung:

Mit verstellbaren Rachenlehren kann man schnell und genau Außendurchmesser aller Art bis zu einem Bereich von 300 mm messen und bieten die folgenden Vorteile: sehr einfache Gut/NG-Bewertungen. großer flacher Hartmetallamboss. Ambosshub 2 mm.

Merkmal:

Messbereich: 50 - 75
Bemerkungen: Für Messuhr mit 8 mm Schaft
Messkraft: 12-18
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inklusive Handschutz einstellbarer Werkstückanschlag

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb