• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer m. Hickory-Stiel 40 mm

Artikel-Nr.: 200H.40PB
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 200H.40PB
EAN / GTIN 3148517881846
Herstellernummer 200H.40PB
L-Nummer L60130 10490

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme
  • 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil

Merkmal:

  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 108
  • L2 [mm]: 40
  • Schaft: 210.MHB05
  • Gewicht in Kilogramm: 1,025

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb