• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer m. Hickory-Stiel 35 mm

Artikel-Nr.: 200H.36PB
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 200H.36PB
EAN / GTIN 3148517881761
Herstellernummer 200H.36PB
L-Nummer L60130 10863

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme
  • 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil

Merkmal:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 106
  • L2 [mm]: 35
  • Schaft: 210.MHB04
  • Gewicht in Kilogramm: 0,725

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb