• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer m. Hickory-Stiel 32 mm

Artikel-Nr.: 200H.32PB
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 200H.32PB
EAN / GTIN 3148517881686
Herstellernummer 200H.32PB
L-Nummer L60130 10901

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme
  • 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil

Merkmal:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 100
  • L2 [mm]: 32
  • Schaft: 210.MHB04
  • Gewicht in Kilogramm: 0,585

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb