• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer mit Hickory-Stiel 25 mm

Artikel-Nr.: 200H.26
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 200H.26
EAN / GTIN 3148517496361
Herstellernummer 200H.26
L-Nummer L60130 6010

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme
  • 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil

Merkmal:

  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 80
  • L2 [mm]: 25
  • Schaft: 210.MHB01
  • Gewicht in Kilogramm: 0,345

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb