• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regenhut High Vis Gelb M/L

Artikel-Nr.: 200920033300M/L
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
    Farbe high vis gelb
    Produktart Mütze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 200920033300M/L
    EAN / GTIN 7330509417447
    Herstellernummer 200920033300M/L
    L-Nummer L00980 2330

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, PU-beschichtet, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 240g/m²

    Funktionalität
    Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten

    Innenfutter
    Microfleecefutter

    Details
    Extra-Schutz am Hals mit Kordelzug und verstellbarem Umhängeband unter dem Kinn

    Beschreibung:

    • Regenhut aus 100% wasserdichtem PU-Material mit verschweißten Nähten, mit einer Krempe, die das Wasser ableitet
    • Zusätzlicher Schutz hinten und ein verstellbarer Kordelzug am Kinn
    • Gefüttert mit Microfleece
    • Der Stoff ist zertifiziert nach EN ISO 20471 in den Farben 3300 und 5300, Kleidung mit hoher Sichtbarkeit

    Norm:

    • Der Stoff ist zertifiziert gemäß EN ISO 20471, gilt für Farbe 3300 and 5300

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb