• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenschlüsselhalter 8-fach

Artikel-Nr.: 2008696
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüsselhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2008696
EAN / GTIN 4010886877418
Herstellernummer 2008696
L-Nummer L60160 3856

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
  • Für 8 Schlüssel No. 1 B, 2, 4, 6, 7, 7 R, 7 UR
  • Pulverbeschichtet
  • Lieferung ohne Werkzeuge

Merkmal:

  • Breite 2: 124
  • Gesamtbreite [mm]: 124 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 66 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 145 mm
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb