• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrerhalter für 14 Teile

Artikel-Nr.: 2008645
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kassette leer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2008645
EAN / GTIN 4010886877371
Herstellernummer 2008645
L-Nummer L60160 4999

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
  • Mit 14 Löchern, Durchmesser: je 2x 3,0 4,2 6,5 7,5 8,5 16,5 mm, je 1x 10,5 12,5 mm
  • Pulverbeschichtet
  • Lieferung ohne Bohrer

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 200 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 60 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 37 mm
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb