• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrhalter 60 mm

Artikel-Nr.: 2008629
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2008629
EAN / GTIN 4010886877357
Herstellernummer 2008629
L-Nummer L60160 5982

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
  • Haken 35 mm breit
  • Pulverbeschichtet
  • Lieferung ohne Dekoration

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 60,0
  • Gesamtbreite [mm]: 58 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 67 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 74 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb