• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugklemme Ø 10 mm

Artikel-Nr.: 2008351
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Sicherungsklemme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2008351
EAN / GTIN 4010886877111
Herstellernummer 2008351
L-Nummer L60160 5111

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
  • Verzinkt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 31 mm
  • Klemm-Ø: 10-12
  • Oberfläche: verzinkt
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb