• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Schraubendreher-Einsatz, Z-Serie 6 mm

Artikel-Nr.: 2005Z-25 6mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2005Z-25 6mm
EAN / GTIN 4991644010066
Herstellernummer 2005Z-25 6mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 25 mm
Dimension D2: 11,2 mm
D1: 1.2X6.5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 6 mm
Schlitz
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb