• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Schraubendreher-Einsatz 8 mm

Artikel-Nr.: 2005-25 8mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2005-25 8mm
EAN / GTIN 4991644006045
Herstellernummer 2005-25 8mm
L-Nummer L60050 5394

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 25 mm
Dimension D2: 13,1 mm
D1: 1.2 x 8 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mm
Schlitz
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb