• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Schraubendreher-Einsatz 10 mm

Artikel-Nr.: 2005-25 10mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2005-25 10mm
EAN / GTIN 4991644006069
Herstellernummer 2005-25 10mm
L-Nummer L60050 5821

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 25 mm
Dimension D2: 14,3 mm
D1: 1.6 x 10 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Schlitz
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb