• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausdrückwerkzeug-Satz für Steckhülsen

Artikel-Nr.: 2004119
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2004119
EAN / GTIN 4046459090533
Herstellernummer 2004119
L-Nummer L60160 6556

Beschreibung

Beschreibung:

Zum Entriegeln von Kabelsteckverbindungen., Die handliche und ergonomische Ausführung der blau eloxierten Aluminiumgriffe mit Bund und Rändelung garantieren ein sicheres Arbeiten, ohne abzurutschen., Aufgrund der besonders kurzen Bauweise der Ausdrücker können auch schwer erreichbare Kabelsteckverbindungen problemlos entriegelt werden., Beim Entriegelungsvorgang werden durch die Gabeln des Werkzeuges die Widerhaken an die Anschlussklemme angedrückt, und das Kabel kann dann mit Stecker herausgezogen werden., Der Ausdrückwerkzeug-Satz KL-0190-28 K ermöglicht durch die verschiedenen Einsätze ein problemloses, beschädigungs- und verletzungsfreies Entriegeln der Kontakte.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb