• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungs-Gewinderolleisen Hochleistungs-Gewinderolleisen RSV UNF NR.1-72

Artikel-Nr.: 200145
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 200145
EAN / GTIN 4046122300150
Herstellernummer 200145

Beschreibung

Beschreibung:

RSV UNF NR.1-72
Hochleistungs-Gewinderolleisen
Schweizer Form
verstellbare Ausführung, nitrierte Rollen

JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindestdehnung von ca. 8% und bis ca. 900 N/mm² Festigkeit
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb