• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungs-Gewinderolleisen RSV M 6

Artikel-Nr.: 200127
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 200127
EAN / GTIN 4046122299973
Herstellernummer 200127
L-Nummer L40010 6863

Beschreibung

Beschreibung:

RSV M 6
Hochleistungs-Gewinderolleisen
Schweizer Form
verstellbare Ausführung, nitrierte Rollen

JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindestdehnung von ca. 8% und bis ca. 900 N/mm² Festigkeit