• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Rolleisen / RS M 8 x 1 6g

Artikel-Nr.: 200073
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 200073
EAN / GTIN 4046122299430
Herstellernummer 200073
L-Nummer L10180 2

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Rolleisen / RS M 8 x 1 6g

Hochleistungs-Gewinderolleisen
Schweizer Form
starre Ausführung, nitrierte Rollen

JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindestdehnung von ca. 8% und bis ca. 900 N/mm² Festigkeit
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb