• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Rolleisen / RS M 3 6g Ø21,5/23x11

Artikel-Nr.: 200051
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Gewindeformer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 200051
    EAN / GTIN 4046122299218
    Herstellernummer 200051
    L-Nummer ZD0100 6

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde-Rolleisen / RS M 3 6g Ø21,5/23x11

    Hochleistungs-Gewinderolleisen
    Schweizer Form
    starre Ausführung, nitrierte Rollen

    JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindestdehnung von ca. 8% und bis ca. 900 N/mm² Festigkeit
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb