• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungs-Gewinderolleisen RBV M 5 6g

Artikel-Nr.: 200027
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Windeisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 200027
    EAN / GTIN 4046122298976
    Herstellernummer 200027
    L-Nummer L10180 21

    Beschreibung

    Beschreibung:

    RBV M 5 6g
    Hochleistungs-Gewinderolleisen
    Boss Form, verstellbare Ausführung (6g, 6e, 6h)
    Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

    Ausführung: hochbelastbar, für hohe Steigungs- und Profilgenauigkeit, nitrierte Rollen mit Vorwalzprofil

    JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindestdehnung von ca. 8% und bis ca. 900 N/mm² Festigkeit

    Normale Halter
    Diese Gewinderolleisen werden mit handelsüblichen Haltern wie Schneideisen nach DIN EN 22568 aufgenommen.

    Rollen wendbar
    Die Rollen sind zur axialen Sicherung mit Sicherungsscheiben fixiert.
    Sind nach längerem Einsatz die Rollen einseitig abgenutzt, werden die Sicherungsscheiben z. B. mittels Schraubenziehe radial abgeschoben und die Rollen gewendet.

    Gewinderollensätze lieferbar
    Verbrauchte Rollensätze können durch neue ersetzt werden. Bei der Montage ist zu beachten, dass die Reihenfolge der verschiedenen Rollen eingehalten wird. Rolle Nr. 1 kommt auf die Achse, an der die stirnseitige Ausfräsung des Körpers die geringste Tiefe aufweist. Die Montage muss im Uhrzeigersinn fortgesetzt werden.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb