• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelschluessel-Einsatz 20 x 7 mm 36 mm

Artikel-Nr.: 20.36
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
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 20.36
EAN / GTIN 3148510937601
Herstellernummer 20.36
L-Nummer L60130 2323

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verwendung an Drehmomentschlüsseln der Serien 203, 306R und 446

Merkmal:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 74
  • E [mm]: 10,0
  • L [mm]: 118
  • Gewicht in Gramm: 220

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb