• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelschluessel-Einsatz 20 x 7 mm 23 mm

Artikel-Nr.: 20.23
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
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 20.23
EAN / GTIN 3148510936307
Herstellernummer 20.23
L-Nummer L60130 5513

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verwendung an Drehmomentschlüsseln der Serien 203, 306R und 446

Merkmal:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 53
  • E [mm]: 8,0
  • L [mm]: 112
  • Gewicht in Gramm: 145

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb