• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelschluessel-Einsatz 20 x 7 mm 18 mm

Artikel-Nr.: 20.18
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
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 20.18
EAN / GTIN 3148510935805
Herstellernummer 20.18
L-Nummer L60130 1765

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verwendung an Drehmomentschlüsseln der Serien 203, 306R und 446

Merkmal:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 40
  • E [mm]: 7,5
  • L [mm]: 109
  • Gewicht in Gramm: 100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb