• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelschluessel-Einsatz 20x7 mm 12 mm

Artikel-Nr.: 20.12
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
Produktart Maul-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 20.12
EAN / GTIN 3148510935201
Herstellernummer 20.12
L-Nummer L60130 4121

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktisch und sicher
  • Kann mit einer Hand verwendet werden
  • Verchromte Ausführung

Merkmal:

  • A [mm]: 12
  • B [mm]: 29
  • E [mm]: 6,0
  • L [mm]: 106
  • Gewicht in Gramm: 60

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb