• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pumpsprühflasche ∙ 1 l

Artikel-Nr.: 199N-1
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
Produktart Sprühflasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 199N-1
EAN / GTIN 4000896189007
Herstellernummer 199N-1
L-Nummer L60140 3419

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Besprühen mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie zur Entfettung und Schmierung
  • Gekapselter Pumpmechanismus erhöht Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Universeller Einsatz im automotiven und industriellen Bereich
  • Werkstück-, Werkstatt-, Fahrzeugreinigung / Entfettung, wie z.B. von Maschinen, Motoren, Böden, Felgen, usw.
  • Aufbringen von Ölen und Trennmitteln bei Maschinen, Werkstücken, Weichen und Gleisbauteilen, im Formenbau, bei Verschalungen usw.
  • Desinfektion und Reinigung von Böden, Fassaden, Sanitäreinrichtungen, Schwimmbädern usw.
  • Integriertes Sicherheitsventil (2,5 bar) ermöglicht, den Behälter vor Öffnen drucklos zu schalten
  • Viton-Dichtungen
  • Dichtungen und Materialien beständig gegen die meisten Säuren und Lösungsmittel sowie gegen die in Industrie, Kfz-Technik und professioneller Reinigung am häufigsten eingesetzten Chemikalien
  • Verstellbare Kegeldüse und flexibler Pumphebel gegen Bruchgefahr
  • Durchfluss: 0,5 l/Min. bei 2,5 bar mit weißer regelbarer konischer Düse
    0,8 l/bei 2,5 bar mit grauer Flachstrahl-Düse
  • Nutzinhalt: 1 l
  • Gesamtinhalt: 1,35 l
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 2.5 bar
  • Netto-Gewicht (kg): 0.46 kg
  • Füllmenge: 1 l

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb