• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange fuer Sicherungsringe - 90° gebogen

Artikel-Nr.: 199A.32
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 199A.32
EAN / GTIN 3148518231718
Herstellernummer 199A.32
L-Nummer L60130 3612

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pianodraht-Enden: sehr verwindungssteif
  • Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen, um die Sicherungsringe optimal zu halten
  • Farbcode: Zeitersparnis
  • Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC

Merkmal:

  • d [mm]: 3,2
  • d min. - max. [mm]: 85 - 200
  • L [mm]: 290
  • Gewicht in Gramm: 565

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb