• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose 4-Wege-Stretch X1900 Schwarz D84

Artikel-Nr.: 199816449900D84
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
Farbe schwarz
Konfektionsgröße DE 84

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 199816449900D84
EAN / GTIN 7330509657898
Herstellernummer 199816449900D84

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
93% Polyamid, 7% Elastan, Dobby, 4-Wege-Stretch, 295 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
Kniepolstertaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Nageltaschen - extra breit mit Werkzeughaltern und zusätzlichen Werkzeugfächern und extra Taschen mit Reißverschluss

Details
Abnehmbare Ausweistasche, D-Ring
Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
Messerhalter mit Knopf
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
D-Ring am Bund

Reflex
Reflektierende Details an der Wade, Reflexdetail an der Beintasche

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, Verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten

Funktionalität
4-Wege-Stretch, Mesh-Einsatz an der Kniekehle

Abschluss
Beinabschluss mit Verstärkung hinten

Beschreibung:

  • Die Handwerker Arbeitshose aus einem 4-Wege-Stretch Stoff bietet Komfort und Funktionalität in einer perfekten Kombination
  • Eine vielseitige und komfortable Handwerker Bundhose, extrem weich und flexibel mit vorgeformten Beinen
  • Diese Bundhose wurde entwickelt um fordernden Aufgaben ohne Kompromisse an Komfort und Passform stand zu halten
  • Das Material besteht aus einem 4-Wege Stretch Stoff, der sowohl robust als auch in alle Richtungen dehnbar ist
  • Die Hose hat erweiterte Details und praktische Taschen mit CORDURA® Verstärkung, eine Beintasche mit Reißverschluss und Balg, eine Zollstocktasche, Vordertaschen und funktionelle Werkzeughalter, zum Beispiel Schlaufen für Hammerhalter
  • Die Kniepolstertasche ist außen mit CORDURA® Stretch Stoff verstärkt und der Stretch Stoff innen sorgt für bessere Bewegungsfreiheit
  • Weiches Mesh Stretch Material in der Kniekehle für gute Belüftung
  • Der Beinabschluss mit Verstärkung an der Rückseite bietet effektiven Schutz vor Abnutzung

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb