• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impact Verbindungsstück 1.1/2″-2.1/2″ 145 mm

Artikel-Nr.: 19977A
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
Produktart Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19977A
EAN / GTIN 4991644490011
Herstellernummer 19977A

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 145 mm
Dimension D2: 2.1/2″
D1: 1.1/2″
Antrieb: 2.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 1.1/2″
Aussenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb