• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kehlnahtbürste 290x35x135 mm 3 Reihen/E 0,35 mm PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 199689
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Pinselbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 199689
EAN / GTIN 9003171996890
Herstellernummer 199689
L-Nummer L50140 2840

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den PREMIUM Kehlnahtbürsten von Tyrolit befreien Sie schwer zugängliche Stellen effizient von Schlacke und Zunder. Vor allem das Reinigen von Kehlnähten ist problemlos möglich. Für den Einsatz auf Edelstahl entwickelt, bietet dieses hochwertige Werkzeug eine robuste Bauweise für schwere Arbeiten. Zusätzlich verhindert der hochwertige Draht aus Edelstahl ein Rosten des Werkstücks.

Merkmal:

  • Form: 90HK DG KEHLNAHTBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 3 Reihe(n)
  • Abmessung (B x C x L): 290 x 35 x 135 mm
  • Durchmesser: 290 mm
  • Stärke: 35 mm
  • Bohrung: 135 mm
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Befreit durch ihren V-förmigen Besatz besonders schwer zugängliche Stellen von Schlacken und Zunder
  • Robuste Bauweise für schwere Arbeiten
  • Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von Edelstahl
  • Besonders zum Reinigen von Kehlnähten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb