• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kehlnahtbürste 290x35x135 mm 3 Reihen/S 0,35 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 199682
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 199682
EAN / GTIN 9003171996821
Herstellernummer 199682
L-Nummer L50140 2744

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den PREMIUM Kehlnahtbürsten von Tyrolit befreien Sie schwer zugängliche Stellen effizient von Schlacke und Zunder. Vor allem das Reinigen von Kehlnähten ist problemlos möglich. Für den Einsatz auf Stahl entwickelt, bietet dieses hochwertige Werkzeug eine robuste Bauweise für schwere Arbeiten. Der hochwertige Buchenholzgriff ermöglicht zudem höchsten Komfort für den Anwender.

Merkmal:

  • Form: 90HK DG KEHLNAHTBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 3 Reihe(n)
  • Abmessung (B x C x L): 290 x 35 x 135 mm
  • Durchmesser: 290 mm
  • Stärke: 35 mm
  • Bohrung: 135 mm
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Befreit durch ihren V-förmigen Besatz besonders schwer zugängliche Stellen von Schlacken und Zunder
  • Robuste Bauweise für schwere Arbeiten
  • Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von Stahl
  • Besonders zum Reinigen von Kehlnähten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb