• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Allzweckbürste 260x10x28 mm 1 Reihen/M 0,3 mm PREMIUM NE-Metall

Artikel-Nr.: 199678
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 199678
EAN / GTIN 9003171996784
Herstellernummer 199678
L-Nummer L50140 1530

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Handbürste ist für nahezu jede Aufgabe geeignet. Dieses Werkzeug ermöglicht das Entgraten, das Säubern von Schweißnähten und das Reinigen von Oberflächen bei Werkstücken aus NE-Metallen. Der hochwertige Buchenholzgriff bietet höchsten Komfort für den Anwender und der Draht aus Messing sichert beste Ergebnisse bei der Bearbeitung von Nichteisenmetallen.

Merkmal:

  • Form: 90S DW HANDBÜRSTEN MIT GEW. DRAHT
  • Werkstoffeignung: Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 1 Reihe(n)
  • Abmessung (L x B x H): 260 x 10 x 28 mm
  • Durchmesser: 260 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Bohrung: 135 mm
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Mit ergonomischem Kunststoffgriff für angenehme Handhabung
  • Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Entgraten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Nichteisenmetallen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb