• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalzange 12″, 17-fach verstellbar

Artikel-Nr.: 1995553
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1995553
EAN / GTIN 4010886877456
Herstellernummer 1995553
L-Nummer L60160 4749

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
  • Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz
  • Feinverstellung per Druckknopf
  • No. 142 12 = 17-fach verstellbar
  • Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche
  • Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen
  • Lange Zangenbacken
  • Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren
  • GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
  • Zähne induktiv gehärtet
  • Ausführung C = schlanke Griffschenkel mit geschmiedeter Riffelung
  • Spannweite 44 mm

Merkmal:

  • Anzahl Einstellpositionen: 17
  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 43 mm
  • Gelenkarten: durchgestecktes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 56 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 21 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 305 mm
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 55,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Spannweite [mm]: 44 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb