• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Obstbaumstützen passend für Anlegeleiter 10014 und Schiebeleiter 20214

Artikel-Nr.: 19946
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19946
EAN / GTIN 4031405199460
Herstellernummer 019946

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Anbau an Anlege- und Schiebeleitern für sicheren Stand bei allen Arbeiten rund um den Baum. Werksseitiger Anbau gegen Mehrpreis
  • 1 Satz = 2 Rohrstützen mit Schraubverbindung (Anbringung Leiter-sprosse), 2 Gurtbänder (Sicherung), 1 Satz Erdspitzen (für die Leiter)

Merkmal:

  • Breite: 290 mm
  • Durchmesser: 35 mm
  • Länge: 3970 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium, Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb