• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Obstbaumstützen passend für Anlegeleiter 10010 und Schiebeleiter 20210

Artikel-Nr.: 19944
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19944
EAN / GTIN 4031405199446
Herstellernummer 019944

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Anbau an Anlege- und Schiebeleitern für sicheren Stand bei allen Arbeiten rund um den Baum. Werksseitiger Anbau gegen Mehrpreis
  • 1 Satz = 2 Rohrstützen mit Schraubverbindung (Anbringung Leiter-sprosse), 2 Gurtbänder (Sicherung), 1 Satz Erdspitzen (für die Leiter)

Merkmal:

  • Breite: 290 mm
  • Durchmesser: 35 mm
  • Länge: 2850 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium, Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb