• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holmverlängerung für Leiterholm mit Holmhöhe 98 mm

Artikel-Nr.: 19917
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Regalleiter Befestigungsmaterial

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19917
EAN / GTIN 4031405199170
Herstellernummer 019917

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherer Stand auf unebenem Boden
  • Höhenverstellbar, kann bei Bedarf mühelos am Holm befestigt werden
  • Verstellbereich max. 375 mm
  • inklusive zwei Heftnieten

Merkmal:

  • Breite: 152 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 98 mm
  • Länge: 559 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff, Stahl verzinkt
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Verstellbereich: 375 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb