• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holmverlängerung für Leiterholm mit Holmhöhe 85 mm

Artikel-Nr.: 19916
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Regalleiter Befestigungsmaterial

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19916
    EAN / GTIN 4031405199163
    Herstellernummer 019916
    L-Nummer L90110 1260

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sicherer Stand auf unebenem Boden
    • Höhenverstellbar, kann bei Bedarf mühelos am Holm befestigt werden
    • Verstellbereich max. 375 mm
    • inklusive zwei Heftnieten

    Merkmal:

    • Breite: 140 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 85 mm
    • Länge: 559 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Kunststoff, Stahl verzinkt
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Verstellbereich: 375 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb