• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Heißluft Handgerät

Artikel-Nr.: 1990N-010
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
Produktart Heißluftgebläse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1990N-010
EAN / GTIN 4000896241088
Herstellernummer 1990N-010
L-Nummer L60140 5376

Beschreibung

Beschreibung:

  • Grundgerät Heissluftgerät (ohne Akku, Ladegerät, L-Boxx)
  • Leistung: 2300 Watt
  • 5 Speicherfunktionen (Luftstufe / Temperatur)
  • Optimierte Luftstromführung
  • Digitale Temperaturregelung (integrierte Temperatursonde)
  • Konfigurierbare Power Safety Funktion (Eco-Mode)
    − Eco 1 bewegungsgetriggerte Eco Funktion
    − Eco 2 positionsgetriggerte Eco Funktion (spart bis zu 40 % Energie und reduziert den Geräuschpegel um bis zu 50 %)
  • Keramisches Heizelement
  • Temperatur Regelkonzept (Close Loop)
  • Soft Touch Griffzone
  • Optimale Ergonomie, top ausbalanciert
  • Standby Bereitschaftsposition (Standby Taste):
    Beim Betätigen der Raute Taste schwenkt Gerät in Standby Funktion
  • Long life Motorenklasse: 1 kh
  • Temperaturbereich (elektronisch stufenlos regelbar): 80–650° C
  • Luftmengenbereich (l/min bei 20° C: 200 – 550 l/min), elektronisch stufenlos regelbar
  • Gesamtgerät auf 1000 h getestet

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb