• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenmodul MaxxStep Länge 405 mm

Artikel-Nr.: 19903
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19903
    EAN / GTIN 4031405199033
    Herstellernummer 019903
    L-Nummer L90110 511

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Passend für Sprossenleitern der MUNK Günzburger Steigtechnik aus Aluminium und GFK (nicht für Teleskopleitern)
    • Für einen ergonomischen, bequemen und ermüdungsfreien Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2
    • Flexibel auf jeder Sprosse anzubringen bis zur maximal begehbaren Sprosse (nicht bei SprossenSafe R 13)
    • Schnelle und werkzeuglose Montage durch Doppel-Klemmschrauben mit Haltesicherung
    • Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
    • In verschiedenen Längen erhältlich

    Merkmal:

    • Breite: 85 mm
    • Höhe: 58 mm
    • Länge: 405 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb