• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose Stretch X1900 Marineblau/Schwarz C56

Artikel-Nr.: 199011418999C56
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
Farbe marineblau / schwarz
Konfektionsgröße DE 56
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 199011418999C56
EAN / GTIN 7330509531891
Herstellernummer 199011418999C56
L-Nummer L00980 2050

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
55% Baumwolle, 15% Polyamid, 30% Polyester, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, Stretch, 340 g/m²

Taschen
Gesäßtasche mit Balg
Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
Nageltaschen - extra breit, mit Werkzeugschlaufen und zusätzlichen Werkzeugfächern, Reißverschluss für feste oder lose Nageltaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Seitentaschen
Kniepolstertaschen - oben mit Abdeckung und Klettverschluss. Stretchmaterial an Außen- und Innenseite für eine bessere ergonomische Passform

Details
Knopfleiste im Schritt
Messerhalter mit Knopf
Verstärkte Nähte am Schritt, Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
D-Ring am Bund
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

Funktionalität
Stretch-Einsätze im Schritt, an der Wade und Kniepolstertasche, 2-Wege-Stretch

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA® 1000-verstärkte Nageltaschen, Gesäßtaschen und Zollstocktasche

Beschreibung:

  • Robuste Handwerker Arbeitshose in Cordura® Denim Stretch mit Stretch Einsätzen im Schritt und an den Waden für optimale Bewegungsfreiheit
  • Dieses Modell hat konisch geschnittene Beine und von oben zu füllende Kniepolstertaschen aus CORDURA®- Stretch für perfekten Tragekomfort auch in kniender Position

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb