• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprühflasche ∙ wiederbefüllbar

Artikel-Nr.: 199-4
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
    Artikelnummer 199-4
    EAN / GTIN 4000896198429
    Herstellernummer 199-4
    L-Nummer L60140 3984

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verwendung mit Multifunktionssprays, wie z.B. Kriechöl, Rostlöser sowie Bremsenreiniger
    • Kostenersparnis durch Nutzung von Großgebinden
    • Sicherheitsventil
    • Vitondichtungen
    • Inklusive 155 mm langer Strahldüse und kurzer Sprühdüse
    • Sprühnebel und Punktstrahl
    • Leichte Reinigung durch zweiteilige Bauform
    • Einfaches Befüllen durch Flaschenhals (⌀ 25 mm) oder in das Unterteil (⌀ 54 mm)
    • Umweltfreundlich: FCKW-frei und wiederverwendbar
    • Das im Boden befindliche Ventil dient ausschließlich zur Befüllung mit Druckluft
    • Max. Betriebsdruck [bar]: 8 bar
    • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
    • Füllmenge: 0.227 l

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb