• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pumpsprühflasche ∙ Schaum

Artikel-Nr.: 199-3
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
    Produktart Sprühflasche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 199-3
    EAN / GTIN 4000896207237
    Herstellernummer 199-3
    L-Nummer L60140 4780

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Erzeugung von dichtem und dauerhaftem Schaum
    • Drei Düsen (im Lieferumfang) zur Erzeugung von nassen und trockenen Schäumen sowie zur Realisierung von unterschiedlichen Einwirkzeiten
    • Reinigung / Desinfizierung von Oberflächen, Werkstücken, Fahrzeugen, Sanitäreinrichtungen
    • Bessere Sichtkontrolle der besprühten Fläche
    • Für neutrale Reiniger sowie verdünnte saure und alkalische Reiniger
    • Für
      • Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten an Polstern und Teppichen
      • Desinfektionen von Bädern und Sanitäreinrichtungen
      • Küchen und Lebensmittelindustrie
      • Reinigung von Fahrzeugen, Arbeitsflächen usw.
    • Klarsichtiger beständiger Tank mit Füllstandsanzeige
    • Integriertes Sicherheitsventil (2,5 bar) ermöglicht, den Behälter vor Öffnen drucklos zu schalten
    • Viton-Dichtungen
    • Nutzinhalt: 0,75 l
    • Gesamtinhalt: 1,5 l
    • Für Einsatz von Chemikalien mit oberflächenaktiven Eigenschaften (Tenside)
    • Erhöhung der Kontaktdauer zwischen Chemikalie und zu reinigender Fläche gewährleistet gesteigerte Wirksamkeit des chemischen Produkts
    • Dichtungen und Materialien beständig gegen die meisten Säuren und Lösungsmittel sowie gegen die in Industrie, Kfz-Technik und professioneller Reinigung am häufigsten eingesetzten Chemikalien
    • Breite Einfüllöffnung
    • Schutzhaube für Kammerventil
    • Inklusive 3 Düsen (schwarz = normal, grün = trocken, orange = nass) zum Einstellen der Schaumqualität
    • Spezialdüse „Schaum“ vom Typ Fächer
    • Spezial Flachstrahldüse für breiten Fächerstrahl
    • Inklusive 10 Ersatzfilter
    • Flexibler Pumphebel gegen Bruchgefahr
    Anwendungsbereiche:
    • Reinigung von Textilien, Polstern und Teppichböden bei gleichzeitiger Vermeidung einer übermäßigen Befeuchtung für eine Senkung der Trocknungszeit und Vorbeugung von Pilzen und Bakterien
    • Max. Betriebsdruck [bar]: 3 bar
    • Netto-Gewicht (kg): 0.47 kg
    • Füllmenge: 0.75 l

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb