• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker Arbeitshose ohne Nageltaschen 4-Wege-Stretch X1900 Dunkelgrau/Schwarz C60

Artikel-Nr.: 198916449899C60
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe dunkelgrau / schwarz
Konfektionsgröße DE 60
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 198916449899C60
EAN / GTIN 7330509687260
Herstellernummer 198916449899C60

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
93% Polyamid, 7% Elastan, Dobby, 4-Wege-Stretch, 295 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Beintasche mit Balg und Patte mit Klettverschluss und innenliegender Handytasche aus Mesh, Beintasche mit Reißverschluss
Kniepolstertaschen
Verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Hosentaschen mit Reißverschlusstasche

Details
Breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
Messerhalter mit Knopf
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Metallknöpfe
D-Ring am Bund

Reflex
Reflektierende Details an der Wade, Reflexdetail an der Beintasche

Verstärkung
CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen, Verstärkte Zollstocktasche und Gesäßtaschen

Funktionalität
4-Wege-Stretch

Abschluss
Beinabschluss mit Verstärkung hinten

Beschreibung:

  • Eine weiche und komfortable Handwerker Arbeitshose mit viel Bewegungsfreiheit und konisch geschnittenen Beinen
  • Die Hose wurde für fordernde Aufgaben entwickelt ohne auf Komfort und Passform zu verzichten
  • Das Material besteht aus einem weichen 4-Wege-Stretch, der stark und in alle Richtungen dehnbar ist
  • Die Hose hat erweiterte Details und praktische Taschen mit Verstärkung
  • Die Kniepolstertasche ist Außen mit CORDURA® Stretch verstärkt und hat Innen ein leichteres Stretch Material für bessere Bewegungsfreiheit
  • Weiches Mesh dehnt sich in der Kniekehle für gute Belüftung aus
  • Die unteren Teile der Beine sind an der Innenseite verstärkt, was einen effektiven Schutz vor Verschleiß bietet

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb