• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterhalter pulverbeschichtet RAL 3000 mit CL1-Schloss

Artikel-Nr.: 19840
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19840
EAN / GTIN 4031405198401
Herstellernummer 019840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung in Stahlblech verzinkt, anschließend pulverbeschichtet in RAL 3000 Rot, zur Wandmontage. Stufenlos verstellbare Tiefe von 139–190 mm
  • Abmessungen ca. mm 150 x 96 x 165 – 260
  • Stufenlos verstellbare Tiefe von 139 –190 mm

Merkmal:

  • Breite: 95 mm
  • Höhe: 150 mm
  • Länge: 260 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt , Stahl beschichtet
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: Rot, CL1-Schloss
  • Verstellbereich: 95 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb