• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterhalter pulverbeschichtet RAL 3000 für Bauseitige Profil-Halbzylinder

Artikel-Nr.: 19838
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19838
EAN / GTIN 4031405198388
Herstellernummer 019838
L-Nummer L90110 527

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung in Stahlblech verzinkt, anschließend pulverbeschichtet in RAL 3000 Rot, zur Wandmontage. Stufenlos verstellbare Tiefe von 139–190 mm
  • Abmessungen ca. mm 150 x 96 x 165 – 260
  • Stufenlos verstellbare Tiefe von 139 –190 mm

Merkmal:

  • Breite: 95 mm
  • Höhe: 150 mm
  • Länge: 260 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt , Stahl beschichtet
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: Rot, Profil-Halbzylinder
  • Verstellbereich: 95 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb