• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher, 2-armig, 130 x 100 mm, mit Hakenbremse

Artikel-Nr.: 1981110
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1981110
EAN / GTIN 4036976121742
Herstellernummer 1981110
L-Nummer L60160 5836

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die ergonomisch gestaltete Traverse verfügt durch die Biegemomentverstärkung am Rücken über noch stärkere und sichere Abzugsmomente
  • Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
  • Abzughaken aus einem Stück geschmiedet
  • Unter Belastung setzen sich die Haken selbsttätig fest
  • Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden
  • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
  • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
  • Auswechselbare Spindelspitze (Kugel oder Spitze)
  • Spindel thermochemisch gehärtet

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Anzahl der Haken: 2
  • Ausführung: 2-armig
  • Belastung des gesamten Abziehers (max.) [t]: 3 t
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 22 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 15 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17 mm
  • Skaleneinteilung vorhanden: x
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 100 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 130 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 170 mm
  • Spindel Aufnahme: M14x1,5mm
  • Spindel Gewindegröße: M14x1,5x140mm
  • Spindel Gewindelänge (nutzbar) [mm]: 140 mm
  • Spindel Oberflächenbeschichtung: Nitrocarburiert
  • Verwendung/Einsatz: Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw.
  • Zugkraft (max.) [t]: 3
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: ja
  • Hakenbremse vorhanden: ja
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: ja
  • umdrehbare Arme vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb