• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metall-Säge

Artikel-Nr.: 1980N
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
    Produktart Handsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1980N
    EAN / GTIN 4000896009824
    Herstellernummer 1980N
    L-Nummer L60140 186

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flügelschraube zum Spannen des Sägeblatts
    • Mit 1 Sägeblatt 24 Zähne/Inch
    • Für Sägeblätter 300 mm
    • DIN 6494 Form A
    • Abmessungen / Länge: 390 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.72 kg

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb