• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Motoröl-Fülltrichter ∙ 1 l

Artikel-Nr.: 198-9
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
Produktart Trichter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 198-9
EAN / GTIN 4000896187249
Herstellernummer 198-9
L-Nummer L60140 4449

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Kontrolliertes, einfaches Ein- bzw. Nachfüllen von Motoröl
  • Durch Adapter-System direkte, dichte Verbindung mit Öl-Einfüllöffnung am Motor – kontrolliertes, einfaches Einfüllen bzw. Nachfüllen von Motorölen
  • Spezial-Trichter aus robustem Kunststoff
  • Kombination mit Öleinfüll-Adaptern (198-7 ∙ 10 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19)
    sowie in Verbindung mit Winkelverbindungsstück 198-12 möglich
    (Adapter und Winkelverbindungsstück optional erhältlich)
  • Made in Germany
  • Einfache Montage am Motor des Fahrzeugs
  • Gewährleistet das bei einigen Motoren notwendige, langsame, kontrollierte Einfüllen des Motoröls – Zeitersparnis: während des Ablaufens des Öls können andere Arbeiten erledigt werden
  • Auswechselbare Adapter aus Aluminium für viele gängige Fahrzeugmodelle
  • Flexibler Einsatz durch Stecksystem
  • Mit optionalem Winkel-Verbindungsstück 198-12 auch für schwer erreichbare Öl-Einfüllöffnungen
  • Füllmenge: 1 l

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb