• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Motoröl-Einfüll-Adapter

Artikel-Nr.: 198-16
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
Artikelnummer 198-16
EAN / GTIN 4000896206803
Herstellernummer 198-16
L-Nummer L60140 4452

Beschreibung

Beschreibung:

  • Öleinfüll-Adapter für Motoröl-Fülltrichter 198-9, einsetzbar an MERCEDES-BENZ Motor
    M270: A-Klasse Typ 176 ∙ B-Klasse Typ 246
    M271: C-Klasse Typ 203, 209, 204 ∙ E-Klasse Typ 211, 212, 207 ∙ SLK Typ 171, 172 ∙ Sprinter Typ 906
  • Made in Germany
  • Einfache Montage am Motor des Fahrzeugs
  • Gewährleistet das bei einigen Motoren notwendige, langsame, kontrollierte Einfüllen des Motoröls – Zeitersparnis: während des Ablaufens des Öls können andere Arbeiten erledigt werden
  • Auswechselbare Adapter aus Aluminium für viele gängige Fahrzeugmodelle
  • Flexibler Einsatz durch Stecksystem
  • Mit optionalem Winkel-Verbindungsstück 198-12 auch für schwer erreichbare Öl-Einfüllöffnungen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb